曜日別特売
48441 48441 裏アルミ防寒パンツ 自重堂 89079821

 

48441 48441 裏アルミ防寒パンツ 自重堂 89079821
48441 48441 裏アルミ防寒パンツ 自重堂 89079821
48441 48441 裏アルミ防寒パンツ 自重堂 89079821
48441 48441 裏アルミ防寒パンツ 自重堂 89079821
48441 48441 裏アルミ防寒パンツ 自重堂 89079821
48441 48441 裏アルミ防寒パンツ 自重堂 89079821
48441 48441 裏アルミ防寒パンツ 自重堂 89079821

48441 裏アルミ防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
ブルー
ウエスト(cm)88~98
内容量1本注文コード89079821品番48441
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

裏アルミの保温効果で温かく優しくサポートする防寒ウエア。

ブルー股下(cm)76ウエスト(cm)88~98仕様胴裏アルミメッシュ、テングダブルドット釦、裾口フリーマジック、新型ループ、サイドスルーポケット、マチツキポケット種別防寒パンツサイズLLタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:アルミラミネート中綿80gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト機能防寒ヒップ(cm)122生地タフタ色番5RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)39.5生地性能耐久撥水
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする