48463 48463 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89080205

 

48463 48463 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89080205
48463 48463 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89080205
48463 48463 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89080205
48463 48463 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89080205
48463 48463 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89080205
48463 48463 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89080205
48463 48463 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89080205
48463 48463 防水防寒コート(フード付) 自重堂 89080205

48463 防水防寒コート(フード付)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可3日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード89080205品番48463
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

耐水圧2,000mm+目張り加工の、軽量・防水・防寒ウエア。中綿のボリュームを抑えた防水防寒が、リーズナブルな価格で実現。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズL仕様二重前立て、携帯電話収納ポケット、袖口アジャスター、内ポケット、背ネーム、目張り加工種別コート胸囲(cm)129混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿100gキルト肩幅(cm)56袖丈(cm)59着丈(cm)76機能防水、防寒生地タフタ色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)名入れ可(防寒)
注意
※この商品は海外染色のため若干の色差が発生する場合がございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: 仕事で

ズボンと同時に購入しました。
手首が調整できるようになっていてとてもよかったです。
サイズもピッタリでした。
暖かさも問題ありません。

対象商品 : 89080205
2020-03-22
用途: 施設内巡回時
その他業種

軽量なため疲れない。防水機能により雨が浸透しない。襟、袖口が防寒仕様のため暖かい。

2が参考にしています
対象商品 : 89080354
2020-11-09
用途: 外での作業
株式会社木川鉄工所

届いた商品を開封した瞬間、鼻につく臭いがした。
洗ってみたがやはり臭いは取れずこの様な上着を着て作業は出来ません。
買って失敗でした。

3が参考にしています
対象商品 : 89080232
2016-11-30
用途: 冬季の屋外での農作業

新しくなじんでいないのか、ごわごわした着心地で重く感じる。コ-ト形状のため、おしりまで隠れるし、しっかりした作りのため、防風性能は良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする