曜日別特売
51501 51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89086977

 

51501 51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89086977
51501 51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89086977
51501 51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89086977
51501 51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89086977
51501 51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89086977

51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード89086977品番51501
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

ゴールドのファスナーとボタンが抜群の存在感を発揮。シャープなデザインに加え、発熱加工素材(D.P.コットR)を採用することで、未加工素材商品に比べて1~2℃温かいウォームビズ対応ワークウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)78ウエスト(cm)101仕様オリジナルデザインボタン、ワンポイント、カラビナループ種別ノータックパンツ混率(%)綿50、ポリエステル50機能発熱ヒップ(cm)121生地CVCクリムスソフトツイル色番36RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)39.5生地性能帯電防止素材使用、発熱加工素材仕様裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする