曜日別特売
51502 51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89087503

 

51502 51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89087503
51502 51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89087503
51502 51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89087503
51502 51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89087503
51502 51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89087503
51502 51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89087503

51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード89087503品番51502
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ゴールドのファスナーとボタンが抜群の存在感を発揮。シャープなデザインに加え、発熱加工素材(D.P.コットR)を採用することで、未加工素材商品に比べて1~2℃温かいウォームビズ対応ワークウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)78ウエスト(cm)106仕様オリジナルデザインボタン、オリジナルスライダー、ワンポイント、カラビナループ種別ノータックカーゴパンツ混率(%)綿50、ポリエステル50機能発熱ヒップ(cm)126生地CVCクリムスソフトツイル色番36RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)40.5生地性能帯電防止素材使用、発熱加工素材仕様裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16881314
2019-12-08
用途: 屋外作業
鏡神社

生地の厚手を探していたところ良さそうに思い購入したが価格なりにしっかりした縫製で綿の混紡率も高いので防寒性もある。股上がもう少し長ければ満点にした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする