曜日別特売
51600 51600 Jawin ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89089542

 

51600 51600 Jawin ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89089542
51600 51600 Jawin ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89089542
51600 51600 Jawin ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89089542
51600 51600 Jawin ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89089542
51600 51600 Jawin ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89089542
51600 51600 Jawin ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89089542
51600 51600 Jawin ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89089542
51600 51600 Jawin ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89089542
51600 51600 Jawin ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89089542
51600 51600 Jawin ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89089542

51600 Jawin ジャンパー(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズS
グレイッシュブラウン
内容量1着注文コード89089542品番51600
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥7,359
販売価格(税別)
6,690

次世代を意識したカジュアルワークウエア。新素材のハニカムリップストップや左胸ポケットの5連アイレットが特徴。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープを使用するなど、デザイン性と機能性を兼ね備えたシリーズ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グレイッシュブラウンサイズS仕様背当てプリント、左胸二重ポケット、左袖ペン差し、背中・左胸ポケットループ付、5連アイレット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインファスナー持ち手、袖カフス釦、ロゴ刺繍種別長袖ジャンパー胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)43袖丈(cm)56着丈(cm)57生地ハニカムリップストップ色番139RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする