曜日別特売
55602 Jawin 55602 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89091037

 

55602 Jawin 55602 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89091037
55602 Jawin 55602 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89091037
55602 Jawin 55602 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89091037
55602 Jawin 55602 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89091037
55602 Jawin 55602 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89091037
55602 Jawin 55602 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89091037
55602 Jawin 55602 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89091037
55602 Jawin 55602 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89091037
55602 Jawin 55602 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89091037
55602 Jawin 55602 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89091037

Jawin 55602 ノータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
キャメル
ウエスト(cm)112
内容量1本注文コード89091037品番55602
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

次世代を意識したカジュアルワークウエア。新素材のハニカムリップストップや左胸ポケットの5連アイレットが特徴。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュ仕様など、機能面でも付加価値のあるシリーズ。

キャメル股下(cm)78ウエスト(cm)112仕様タックボタン、5連アイレット、消臭&抗菌テープ、パンツ紐通し穴、カラビナループ、デザインファスナー持ち手、膝裏ベンチレーション(メッシュ)、ロゴ刺繍種別ノータックカーゴパンツタイプ裾上げ不可混率(%)ポリエステル80、綿20生地ハニカムリップストップ色番134RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする