曜日別特売
51702 51702 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89091773

 

51702 51702 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89091773
51702 51702 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89091773
51702 51702 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89091773
51702 51702 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89091773
51702 51702 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89091773
51702 51702 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89091773
51702 51702 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89091773
51702 51702 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89091773
51702 51702 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89091773

51702 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード89091773品番51702
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

インパクトを与えるミリタリーテイストなデザイン。アクセントの肩章や胸ポケットがハードなイメージを醸し出す。消臭・抗菌効果のあるDEO+Rテープやダブルポケットなど、機能も充実した付加価値が高いシリーズ。

シルバー股下(cm)78ウエスト(cm)106仕様タックボタン、右脇ポケット(小物入れ付)、消臭&抗菌テープ、パンツ裾紐通し穴、カラビナループ、二重ポケット、ワンポイント種別ノータックカーゴパンツタイプ裾上げ不可混率(%)綿80、ポリエステル20ヒップ(cm)125生地CVCラチネクロス色番36RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)40.5生地性能消臭&抗菌効果
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする