51802 51802 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89093006

 

51802 51802 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89093006
51802 51802 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89093006
51802 51802 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89093006
51802 51802 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89093006
51802 51802 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89093006
51802 51802 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89093006
51802 51802 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89093006

51802 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
チャコールグレー
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード89093006品番51802
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

カジュアルさとハードさを融合させたワークウエアの進化形。シルバーのデザインアクセントとスタイリッシュなフォルムがデキル男を演出。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープ付きで、柔らかい風合いを実現した起毛素材のワークウエア。

チャコールグレー股下(cm)78ウエスト(cm)85仕様タックボタン、消臭&抗菌テープ、パンツ裾紐通し穴、カラビナループ、ロゴ刺繍種別ノータックカーゴパンツタイプ裾上げ不可混率(%)ポリエステル65、綿35ヒップ(cm)106生地起毛ミニヘリンボン色番48RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)35.5生地性能帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする