曜日別特売
51900 51900 Jawin 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89094171

 

51900 51900 Jawin 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89094171
51900 51900 Jawin 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89094171
51900 51900 Jawin 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89094171
51900 51900 Jawin 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89094171

51900 Jawin 綿100%ジャンパー(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
シルバー
内容量1着注文コード89094171品番51900
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

着込むほどに"味"が出るスタイリッシュなワークウエア。存在感があるエッジの効いたシャープなデザインが特徴の新シリーズ。生地は適度なボリューム感があり、不規則な折り柄が特徴の綿100%ランダムコードを使用。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバーサイズ5L仕様背ネーム、背当てメッシュ、デザインボタン、左袖ペン差し、左胸ファスナーポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ロゴ刺繍種別長袖ジャンパー胸囲(cm)132混率(%)綿100肩幅(cm)55袖丈(cm)63着丈(cm)68生地ランダムコード色番36RoHS指令(10物質対応)対応生地性能消臭&抗菌効果名入れ
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする