曜日別特売
51902 51902 Jawin 綿100%ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89094774

 

51902 51902 Jawin 綿100%ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89094774
51902 51902 Jawin 綿100%ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89094774
51902 51902 Jawin 綿100%ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89094774
51902 51902 Jawin 綿100%ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89094774

51902 Jawin 綿100%ノータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
キャメル
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード89094774品番51902
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

着込むほどに"味"が出るスタイリッシュなワークウエア。存在感があるエッジの効いたシャープなデザインが特徴の新シリーズ。生地は適度なボリューム感があり、不規則な折り柄が特徴の綿100%ランダムコードを使用。

キャメル股下(cm)82ウエスト(cm)106仕様タックボタン、デザインボタン、消臭&抗菌テープ、パンツ裾紐通し穴、カラビナループ、ロゴ刺繍種別ノータックカーゴパンツタイプ裾上げ不可混率(%)綿100ヒップ(cm)125生地ランダムコード色番134RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)40.5生地性能消臭&抗菌効果
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする