曜日別特売
55902 Jawin 55902 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89095273

 

55902 Jawin 55902 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89095273
55902 Jawin 55902 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89095273
55902 Jawin 55902 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89095273
55902 Jawin 55902 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89095273
55902 Jawin 55902 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89095273
55902 Jawin 55902 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89095273
55902 Jawin 55902 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89095273
55902 Jawin 55902 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89095273
55902 Jawin 55902 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89095273
55902 Jawin 55902 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89095273

Jawin 55902 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード89095273品番55902
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

デザイン性と快適性を兼ね備えた、カジュアルテイストのワークウエア。エッジの効いたシャープなデザインが特徴のシリーズ。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュなど機能も充実。

アイボリー股下(cm)82ウエスト(cm)91仕様タックボタン、デザインボタン、消臭&抗菌テープ、パンツ裾紐通し穴、カラビナループ、ロゴ刺繍、膝裏ベンチレーション(メッシュ)種別ノータックカーゴパンツタイプ裾上げ不可混率(%)綿100生地シャークスキン色番17RoHS指令(10物質対応)対応生地性能消臭&抗菌効果職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする