曜日別特売
80000 80000 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89096786

 

80000 80000 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89096786
80000 80000 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89096786
80000 80000 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89096786
80000 80000 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89096786
80000 80000 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89096786
80000 80000 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89096786
80000 80000 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89096786
80000 80000 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89096786
80000 80000 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89096786
80000 80000 ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89096786

80000 ブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
シャドーブラック
内容量1着注文コード89096786品番80000
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥9,339
販売価格(税別)
8,490

ハードにもカジュアルにも着まわし自在、最高級の一着。最高級の綿「スーピマ」を使用。ソフトでしなやかな着心地とデリケートな光沢感が魅力です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シャドーブラックサイズ4L仕様背ネーム衿吊反射コード使用、背当てメッシュ(プリント柄)、ワンポイント、デザインパイピング、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、システムフラップ(自重堂オリジナル仕様)、オリジナルスライダー、左袖ペン差し(ワンポイント付)、アクションプリーツ(配色)、背中反射テープ種別長袖ブルゾン胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル60、綿40肩幅(cm)57袖丈(cm)60着丈(cm)70生地ピマーナソフトツイル(減量加工)色番125RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17005345
2023-05-30
用途: 打ち合わせや荷物の移動作業時
株式会社 シオン建設業・工事業

ハリがありサラッとした生地だったので、脱ぎ着しやすくてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする