80001 80001 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89097197

 

80001 80001 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89097197
80001 80001 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89097197
80001 80001 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89097197

80001 ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シャドーブラック
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード89097197品番80001
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

ハードにもカジュアルにも着まわし自在、最高級の一着。最高級の綿「スーピマ」を使用。ソフトでしなやかな着心地とデリケートな光沢感が魅力です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シャドーブラック股下(cm)78ウエスト(cm)88仕様デザインパイピング種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル60、綿40ヒップ(cm)119生地ピマーナソフトツイル(減量加工)色番125RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)38.5生地性能帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする