80204 80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89099945

※背ネーム

80204 80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89099945
80204 80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89099945
80204 80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89099945
80204 80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89099945
80204 80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89099945
80204 80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89099945
80204 80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89099945
80204 80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89099945

80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1着注文コード89099945品番80204
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

洗練されたデザインが、ワークシーンを変える。スーパーソフト加工が、縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性を、ソフトな風合いを実現。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズ5L仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、デザインボタン、左袖ペン差し、ワンポイント種別長袖シャツ胸囲(cm)130混率(%)綿100肩幅(cm)57袖丈(cm)62.5着丈(cm)81機能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ)首廻り(cm)49生地スーパーソフトチノクロス色番11RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、農作業袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89099911
2017-02-10
用途: 現場作業
製造業

厚手なのに動きやすく、冬の現場では欠かせません。化繊だと肌荒れがひどく、コットンのこちらを利用しています。

対象商品 : 89099902
2015-10-02
用途: 業務作業
カーサービス青森

着心地がとてもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする