80202 80202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89100882

 

80202 80202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89100882
80202 80202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89100882
80202 80202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89100882
80202 80202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89100882

80202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード89100882品番80202
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

洗練されたデザインが、ワークシーンを変える。スーパーソフト加工が、縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性を、ソフトな風合いを実現。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)82ウエスト(cm)70仕様デザインボタン、ワンポイント種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿100生地スーパーソフトチノクロス色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ)裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89101171
2018-10-17
用途: 組立・調整

アースグリーンがどう見てもグレーでした。
緑系ならまだしも、完全にグレーである。
問い合わせると、「青味がかったアースグリーン」たどか。
それはもはや違う色になっていて、アースグリーンの表示は詐欺である。
このメーカーの作業着をこれまでに2種購入したが、
色が表示と現物でバラバラである。
このメーカーは、色見本による色彩管理ができていない。
これが塗装屋なら、信用できず仕事を任せられない。
モノタロウ側としても、写真を載せるだけではなく、
現物の色をマンセル値でもRGBでもいいから、明文化すべきである。
試着できないネットショッピングなら、
何かしらこの手のクレーム対応・対策をすべきである。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする