曜日別特売
84604 84604 綿100%長袖シャツ(年間用) 自重堂 89108187

 

84604 84604 綿100%長袖シャツ(年間用) 自重堂 89108187
84604 84604 綿100%長袖シャツ(年間用) 自重堂 89108187
84604 84604 綿100%長袖シャツ(年間用) 自重堂 89108187
84604 84604 綿100%長袖シャツ(年間用) 自重堂 89108187
84604 84604 綿100%長袖シャツ(年間用) 自重堂 89108187
84604 84604 綿100%長袖シャツ(年間用) 自重堂 89108187
84604 84604 綿100%長袖シャツ(年間用) 自重堂 89108187

84604 綿100%長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード89108187品番84604
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

できる"男"が選ぶスタンダードウエア。スパッタ等の火の粉が落ちやすいように、生地面がきれいなボリューム感あるバーバーリーを使用。綿100%のワーキングウエアです。カラーリングを豊富に揃えて選びやすい多色展開です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズ4L仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、前立て比翼仕様、左袖ペン差し、袖口アジャスター種別長袖シャツ胸囲(cm)126混率(%)綿100肩幅(cm)55袖丈(cm)62.5着丈(cm)80首廻り(cm)47生地バーバリー色番11RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、農作業袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする