曜日別特売
80800 80800 エコジャンパー(秋冬用) 自重堂 89112301

 

80800 80800 エコジャンパー(秋冬用) 自重堂 89112301
80800 80800 エコジャンパー(秋冬用) 自重堂 89112301
80800 80800 エコジャンパー(秋冬用) 自重堂 89112301
80800 80800 エコジャンパー(秋冬用) 自重堂 89112301
80800 80800 エコジャンパー(秋冬用) 自重堂 89112301
80800 80800 エコジャンパー(秋冬用) 自重堂 89112301
80800 80800 エコジャンパー(秋冬用) 自重堂 89112301
80800 80800 エコジャンパー(秋冬用) 自重堂 89112301
80800 80800 エコジャンパー(秋冬用) 自重堂 89112301
80800 80800 エコジャンパー(秋冬用) 自重堂 89112301

80800 エコジャンパー(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
アースグリーン
内容量1着注文コード89112301品番80800
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

黒×白のアクセントがデキる男を演出。背当ての太陽光吸収型保温・制電素材「ソーラーセンサーRL」がポイント。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーンサイズ4L仕様背ネーム、衿台メッシュ(吸汗速乾)、背当て(ソーラーセンサーRL)、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、オリジナルデザインボタン、オリジナルスライダー、肘タック、アクションプリーツ、内ポケット、左袖ペン差、腰帯アジャスター種別長袖ジャンパーエコマーク認定認定胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)57袖丈(cm)60着丈(cm)70生地エコレノクロス色番39RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用名入れエコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 仕事全般
志村製作所

迅速な対応ありがとうございました
体にフィットしていて大変良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする