曜日別特売
80802 80802 エコワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89112913

 

80802 80802 エコワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89112913
80802 80802 エコワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89112913
80802 80802 エコワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89112913
80802 80802 エコワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89112913
80802 80802 エコワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89112913

80802 エコワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード89112913品番80802
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

黒×白のアクセントがデキる男を演出。背当ての太陽光吸収型保温・制電素材「ソーラーセンサーRL」がポイント。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)88仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、オリジナルスライダー種別ワンタックカーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100生地エコレノクロス色番39RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用裾上げエコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする