84802 84802 吸汗速乾ワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89114846

 

84802 84802 吸汗速乾ワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89114846
84802 84802 吸汗速乾ワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89114846
84802 84802 吸汗速乾ワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89114846
84802 84802 吸汗速乾ワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89114846
84802 84802 吸汗速乾ワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89114846
84802 84802 吸汗速乾ワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89114846

84802 吸汗速乾ワンタックカーゴパンツ(春夏用)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)112
内容量1本注文コード89114846品番84802
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

吸汗速乾素材とクールメッシュで「涼しさ」を極めた一着。吸汗速乾に優れサラッとした着心地が自慢のアクアドライCプラスを使用することで、汗によるべとつきや不快感を解消。オリジナル機能である「クールメッシュ」との相乗効果で夏の快適ワークをしっかりサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)85ウエスト(cm)112仕様オリジナルデザインボタン、オリジナルスライダー、ワンポイント種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル80、綿20生地アクアドライCプラスバーバリー色番39RoHS指令(10物質対応)対応生地性能吸汗・速乾、クールビズ対応裾上げ股下(実寸)(cm)90ハーフ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89114496
2019-08-03
用途: 配達作業用

やっぱり直射が当たると暑くてしょうがない。もう少し涼しいと思ったのだが?

対象商品 : 16884893
2017-08-20
用途: 一般作業全般

品質、デザインなと価格を考慮しても満足していますが、8/7オーダー8/19到着
裾上げ依頼もありました、またお盆やすみもありましたが予定外でした。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 89114505
2016-06-21
用途: 通信機器の設定作業

肌触りと通気性がよく、乾燥も速いのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする