曜日別特売
81002 81002 ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89115993

 

81002 81002 ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89115993
81002 81002 ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89115993
81002 81002 ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89115993
81002 81002 ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89115993
81002 81002 ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89115993

81002 ワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
ブルーグレー
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード89115993品番81002
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブルーグレー股下(cm)78ウエスト(cm)85仕様オリジナルデザインボタン、ワンポイント、カラビナループ種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35ヒップ(cm)113生地ソフトツイル色番15RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)37生地性能帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89116011
2020-02-09
用途: 機械設置及び、メンテナンスサービス時
サービス業

自重堂の作業着は丈夫で、作業性もよく好んで使用してます。今回も購入した作業ズボンも汚れに強く、何回洗濯してもアイロン仕上げで、かなりの年数が経過しても大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする