曜日別特売
48451 48451 防寒パンツ 自重堂 89118976

 

48451 48451 防寒パンツ 自重堂 89118976
48451 48451 防寒パンツ 自重堂 89118976
48451 48451 防寒パンツ 自重堂 89118976
48451 48451 防寒パンツ 自重堂 89118976
48451 48451 防寒パンツ 自重堂 89118976
48451 48451 防寒パンツ 自重堂 89118976
48451 48451 防寒パンツ 自重堂 89118976
48451 48451 防寒パンツ 自重堂 89118976
48451 48451 防寒パンツ 自重堂 89118976

48451 防寒パンツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ5L
インディゴブルー
ウエスト(cm)112~128
内容量1本注文コード89118976品番48451
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,609
販売価格(税別)
4,190

温かい衿ボアで包み込む。軽量でスタイリッシュな防寒ウエア。

インディゴブルー股下(cm)76ウエスト(cm)112~128仕様オリジナルデザインボタン、ワンポイント、サイドスルーポケット、マチ付ポケット、テングダブルドット釦、裾口フリーマジック、新型ループ種別防寒パンツサイズ5Lタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿120gキルト、下半分:ポリエステルタフタ、中綿100gキルト機能防寒ヒップ(cm)142生地ツイル色番51ワタリ(cm)44
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89118811
2022-10-31
用途: リフト作業等
製造業

大変暖かいです。パンツ内側の肌ざわりもいいと思います。
防寒パンツなので若干サイズが大きめな感じするので
1サイズダウンがいいかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする