曜日別特売
81402 81402 エコ3バリューワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89121627

81402 81402 エコ3バリューワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89121627
81402 81402 エコ3バリューワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89121627

81402 エコ3バリューワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
スカイグレー
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード89121627品番81402
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

エコ・防汚化工・製品制電で、機能充実。納得のプライスのオーソックスなシリーズ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スカイグレー股下(cm)78ウエスト(cm)101種別ワンタックカーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル60、綿40JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地トリプルバリューソフトツイル(減量加工)色番112RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能防汚加工、製品制電裾上げエコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする