曜日別特売
85401 85401 エコ3バリューワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89122783

 

85401 85401 エコ3バリューワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89122783
85401 85401 エコ3バリューワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89122783
85401 85401 エコ3バリューワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89122783

85401 エコ3バリューワンタックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード89122783品番85401
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

オーソドックスでどこか凛々しい、3つの機能を持つシリーズ。エコ・製品制電・防汚加工の高機能ウエアを、リーズナブルな価格でご提供。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)78ウエスト(cm)70種別ワンタックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル60、綿40JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)色番11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能防汚加工、製品制電裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、営業・配達エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする