曜日別特売
85402 85402 エコ3バリューワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89123474

 

85402 85402 エコ3バリューワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89123474
85402 85402 エコ3バリューワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89123474
85402 85402 エコ3バリューワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89123474

85402 エコ3バリューワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード89123474品番85402
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

オーソドックスでどこか凛々しい、3つの機能を持つシリーズ。エコ・製品制電・防汚加工の高機能ウエアを、リーズナブルな価格でご提供。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)78ウエスト(cm)82種別ワンタックカーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル60、綿40JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)色番36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能防汚加工、製品制電裾上げエコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする