81700 エコ5バリューブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89123955 品番 81700
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

充実の5つの機能が幅広い職場で大活躍。「エコ」「ストレッチ」「製品制電」「ウィングアームU」「タフ素材(パワーテックスプラスR)の5つの機能を搭載。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズ5L 仕様背ネーム、内ポケット、携帯電話収納ポケット、ウイングアームU、背当てメッシュ、左胸ポケットループ付、背中ループ付 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)140 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)61 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 JIS規格JIS T8118適合帯電防止 生地エコ交織ツイル 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能ストレッチ、製品制電、タフ素材 名入れ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする