自重堂
81701 エコ5バリューワンタックパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
シルバー
シルバー
アースグリーン
スモークブルー
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89124253
品番
81701
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
充実の5つの機能が幅広い職場で大活躍。「エコ」「ストレッチ」「製品制電」「ウィングアームⅡ」「タフ素材(パワーテックスプラスR)の5つの機能を搭載。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
シルバー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
73
種別
ワンタックパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル80、綿20
JIS規格
JIS T8118適合帯電防止
生地
エコ交織ツイル
色番
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
ストレッチ、製品制電、タフ素材
裾上げ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。