曜日別特売
81701 81701 エコ5バリューワンタックパンツ 自重堂 89124305

81701 81701 エコ5バリューワンタックパンツ 自重堂 89124305
81701 81701 エコ5バリューワンタックパンツ 自重堂 89124305

81701 エコ5バリューワンタックパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード89124305品番81701
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,609
販売価格(税別)
4,190

充実の5つの機能が幅広い職場で大活躍。「エコ」「ストレッチ」「製品制電」「ウィングアームⅡ」「タフ素材(パワーテックスプラスR)の5つの機能を搭載。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)78ウエスト(cm)88種別ワンタックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格JIS T8118適合帯電防止生地エコ交織ツイル色番36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能ストレッチ、製品制電、タフ素材裾上げエコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする