その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色ネイビーサイズS仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ、消臭&抗菌テープ種別長袖ブルゾン胸囲(cm)112混率(%)綿55、ポリエステル45肩幅(cm)47袖丈(cm)53着丈(cm)62機能制電、吸湿、発熱JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止生地デュアルアクションソフトウォームツイル色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、消臭&抗菌効果名入れ可