曜日別特売
82200 82200 製品制電吸湿発熱ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89125276

 

82200 82200 製品制電吸湿発熱ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89125276
82200 82200 製品制電吸湿発熱ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89125276
82200 82200 製品制電吸湿発熱ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89125276
82200 82200 製品制電吸湿発熱ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89125276
82200 82200 製品制電吸湿発熱ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89125276

82200 製品制電吸湿発熱ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズEL
ロイヤルブルー
内容量1着注文コード89125276品番82200
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

吸湿発熱加工を施した、ウォームビス対応ユニフォーム。「製品制電」「消臭&抗菌」「ウイングアームⅡ」と、快適ワークをサポートする機能が満載。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルーサイズEL仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ、消臭&抗菌テープ種別長袖ブルゾン胸囲(cm)128混率(%)綿55、ポリエステル45肩幅(cm)55袖丈(cm)59着丈(cm)70機能制電、吸湿、発熱JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止生地デュアルアクションソフトウォームツイル色番80RoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、消臭&抗菌効果名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする