曜日別特売
82201 82201 製品制電吸湿発熱ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89125477

 

82201 82201 製品制電吸湿発熱ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89125477
82201 82201 製品制電吸湿発熱ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89125477
82201 82201 製品制電吸湿発熱ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89125477

82201 製品制電吸湿発熱ワンタックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード89125477品番82201
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

吸湿発熱加工を施した、ウォームビス対応ユニフォーム。「製品制電」「消臭&抗菌」「ウイングアームⅡ」と、快適ワークをサポートする機能が満載。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)78ウエスト(cm)82仕様消臭&抗菌テープ種別ワンタックパンツ混率(%)綿55、ポリエステル45機能制電、吸湿、発熱JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止ヒップ(cm)110生地デュアルアクションソフトウォームツイル色番36RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)36生地性能製品制電、消臭&抗菌効果裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする