曜日別特売
82202 82202 製品制電吸湿発熱ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89126021

 

82202 82202 製品制電吸湿発熱ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89126021
82202 82202 製品制電吸湿発熱ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89126021
82202 82202 製品制電吸湿発熱ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89126021

82202 製品制電吸湿発熱ワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード89126021品番82202
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

吸湿発熱加工を施した、ウォームビス対応ユニフォーム。「製品制電」「消臭&抗菌」「ウイングアームⅡ」と、快適ワークをサポートする機能が満載。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)78ウエスト(cm)91仕様消臭&抗菌テープ種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)綿55、ポリエステル45機能制電、吸湿、発熱JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止ヒップ(cm)118生地デュアルアクションソフトウォームツイル色番36RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)39生地性能製品制電、消臭&抗菌効果裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする