85214 85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89134035

 

85214 85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89134035
85214 85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89134035
85214 85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89134035
85214 85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89134035
85214 85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89134035
85214 85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89134035

85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
シルバー
サイズEL
内容量1枚注文コード89134035品番85214
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバーサイズEL仕様衿吊り、ワンポイント、前立て裏テープ、裾スリット種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)52袖丈(cm)24着丈(cm)74機能吸汗速乾生地ワッフル色番36RoHS指令(10物質対応)対応ポケット付き名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17020185
2023-09-09
用途: 会社のユニフォーム

生地が伸縮性や、汗の渇きが早いなど気に入りました。
また発注かけたいです

2025-11-04
用途: 普段着として
建設業・工事業

生地がしっかりしており、洗濯を繰り返してもヨレヨレになりにくい。汗も乾きやすいと思いました。

対象商品 : 17020456
2023-05-22
用途: 作業時
運輸・通信業

長袖からこのタイプのポロシャツを会社用で揃えています。価格も手ごろ、生地もしっかりしていて洗濯にも強いので助かります。

対象商品 : 89133947
2021-07-09
用途: 設備工事

伸縮性がよくとても着心地が良いシャツで社員からの評判もいいです

1が参考にしています
対象商品 : 17020474
2023-04-30
用途: 複合機のメンテンス及び営業
有限会社徳之島オーエー販売卸売・小売業

生地も良くて着心地も良いので、改善点は
見当たらないようです。
しいて言うなら、ELを購入したのですが
もう少し丈が短いと最良です。
また、次回注文したいです。
ありがとうございます。

対象商品 : 17020298
2023-06-30
用途: 普段着
有限会社大熊製作所

夏場でも着心地最高。サラサラ感。春夏秋冬ベストなアイテム。

対象商品 : 17020386
2017-03-15
用途: 日常のユニフォームとして使用
卸売・小売業

全体的には期待通り。襟のヨレヨレ感を改善してほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする