58140 58140 防寒ベスト 自重堂 89139863

 

58140 58140 防寒ベスト 自重堂 89139863
58140 58140 防寒ベスト 自重堂 89139863
58140 58140 防寒ベスト 自重堂 89139863
58140 58140 防寒ベスト 自重堂 89139863
58140 58140 防寒ベスト 自重堂 89139863
58140 58140 防寒ベスト 自重堂 89139863

58140 防寒ベスト

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
キャメル
内容量1着注文コード89139863品番58140
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

お洒落着としても使えるカジュアル感覚の防寒ベスト。寒い冬の必需品。保温中綿で、温かさをキープ。

キャメルサイズLL仕様背ネーム、衿裏起毛トリコット、内ポケット、ロゴ刺繍種別ベストタイプ名入れ不可胸囲(cm)116混率(%)表地/綿57・ポリエステル35・ナイロン8、裏地/ポリエステルタフタ中綿120gキルト肩幅(cm)45着丈(cm)65機能防寒生地オックス色番134RoHS指令(10物質対応)対応生地性能撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 自動車のメンテナンス等

185cm100kgで4Lを発注したが、過去にモノタロウで買った防寒ベストは良かったが、丈といい腹囲といい2Lぐらいだと感じた
残念な買い物だった

2024-12-05
用途: 屋外作業、普段着
製造業

身長165cm体重55kg、MでもいけるがSが多い30代です。
作業服らしい仕上げで価格相応と思います。
着てみてビックリ、胴回りがブカブカです。両脇部分3~5cmずつ絞って丁度の感じです。
この辺りは胸囲108cmの表示通りでした。商品表示に嘘偽りありません。
私の体型では改造ありきのサイズ感でした。

対象商品 : 89139967
2023-12-06
用途: 商品の品出し及び配達時に着用
卸売・小売業

軽くて大変あたたかいです。レビューを参考にワンサイズアップで購入しましたが少々大きかったです。標準体型の方ならいつもの通常サイズで良いと思います。

対象商品 : 89139976
2023-02-20
用途: 機械加工時

作業着の下やプライベートの時の防寒着として着用しています。さすが自重堂ブランドだけあって生地がしっかりしていて 自然の暖かさと 着ていることを感じない程の軽さでとても満足しています。色も渋いです。

対象商品 : 89139872
2021-12-23
用途: 軽いけど暖かい。
APLUS建設業・工事業

身長173cm・体重85KgでELを購入。
個人的に自重堂さんの作業着が好きなのですが、このベストはとにかく軽いです。
軽いくせに暖かい。
現場作業時には重宝してます。

1が参考にしています
2025-01-22
用途: 屋内作業

暖かいのは良いけれど、画面上の色(グレージュ)とはかなり違って
実際の色は緑がかっている。
新品のうちから汚れている様に見える色合い。

対象商品 : 89139933
2020-11-19
用途: 屋外電気工事作業時
有限会社トータルエンジニアリングサービス建設業・工事業

しっかりした縫製で、またタップリできているためとても
動きやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 89139881
2021-02-02
用途: 作業時
山田商会自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて温かく、丈夫な感じ!ポケットも物が落ちにくく快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする