自重堂
8801 ストレッチスモック(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
色
アイボリー
ミストグリーン
アイボリー
ブルー
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89140721
品番
8801
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
レディーススモックの、ロングセラー。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アイボリー
サイズ
EL
仕様
右脇ファスナーポケット付
種別
長袖スモック
胸囲(cm)
119
混率(%)
ポリエステル85、綿15(表ポリエステル100・裏綿60/ポリエステル40)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
69
生地
裏パルパーツイル(コーポラス)
色番
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ
名入れ
可
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。