自重堂
3500 エコジャンパー(前ファスナー)(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
4L
色
ベージュ
ベージュ
ブルー
ネイビー
アースグリーン
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89144176
品番
3500
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
ワーキングの原点。永遠のベストセラー。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ベージュ
サイズ
S
仕様
ノーフォーク
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
59
生地
リサイクルツイル
色番
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
名入れ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。