曜日別特売
80901 80901 まるごとストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89150503

 

80901 80901 まるごとストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89150503
80901 80901 まるごとストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89150503
80901 80901 まるごとストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89150503
80901 80901 まるごとストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89150503
80901 80901 まるごとストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89150503
80901 80901 まるごとストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89150503
80901 80901 まるごとストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89150503

80901 まるごとストレッチワンタックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード89150503品番80901
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

動きやすさを追求した驚愕のストレッチ素材。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)78ウエスト(cm)106仕様ワンポイント、ストレッチ腰裏、パンツ両脇コインポケット、新型ループ種別ワンタックパンツ混率(%)ポリエステル75、25生地フリーアクション交織ツイル色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする