曜日別特売
80902 80902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89150731

 

80902 80902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89150731
80902 80902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89150731
80902 80902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89150731
80902 80902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89150731
80902 80902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89150731
80902 80902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89150731
80902 80902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89150731
80902 80902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89150731

80902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード89150731品番80902
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

動きやすさを追求した驚愕のストレッチ素材。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)78ウエスト(cm)91仕様ワンポイント、ストレッチ腰裏、パンツ両脇コインポケット、新型ループ、持ち出し付雨蓋種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル75、25生地フリーアクション交織ツイル色番36RoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89150607
2022-04-07
用途: 常時着用

15年間愛用してます・・・・・・・・・・・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする