曜日別特売
85904 85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89151404

 

85904 85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89151404
85904 85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89151404
85904 85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89151404
85904 85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89151404
85904 85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89151404
85904 85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89151404
85904 85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89151404
85904 85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89151404
85904 85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89151404

85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1着注文コード89151404品番85904
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

ワークシーンを変える。まるごとストレッチの性能。動きやすさを徹底的に追求したまるごとストレッチ。誰でも着こなせる飽きのこないベーシックなスタイルも魅力です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズ5L仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、持ち出し付雨蓋種別長袖シャツ胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル90、10肩幅(cm)57袖丈(cm)62.5着丈(cm)81首廻り(cm)49生地フェブロサマーストレッチトロ色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、帯電防止素材使用名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、精密機械・電子機器製造袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89151517
2022-04-07
用途: 常時着用

15年間毎日着用、作業用には快適です。・・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする