曜日別特売
85902 85902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89152341

 

85902 85902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89152341
85902 85902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89152341
85902 85902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89152341
85902 85902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89152341
85902 85902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89152341
85902 85902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89152341
85902 85902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89152341
85902 85902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89152341
85902 85902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89152341

85902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード89152341品番85902
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ワークシーンを変える。まるごとストレッチの性能。動きやすさを徹底的に追求したまるごとストレッチ。誰でも着こなせる飽きのこないベーシックなスタイルも魅力です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)78ウエスト(cm)88仕様ワンポイント、パンツ両脇コインポケット、ストレッチ腰裏、新型ループ、持ち出し付雨蓋種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル90、10生地フェブロサマーストレッチトロ色番36RoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、帯電防止素材使用裾上げ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 設備機器のメンテナンス
有限会社興和機工

116が無いので112を購入。ウエストはゴムで伸びるため履けるのですが
太ももがぴちぴちで大きいサイズにするべきだったと少し後悔した。
かがめないかと思えば生地が斜めにたわむので、苦しいけど動けます
履きつづけると馴染むのかな・・・サイズが合っていれば満足できたかも?
裾上げが別途費用かかるのでやや不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする