81501 81501 製品制電ワンタックパンツ(年間用定番生地使用) 自重堂 89153531

81501 81501 製品制電ワンタックパンツ(年間用定番生地使用) 自重堂 89153531
81501 81501 製品制電ワンタックパンツ(年間用定番生地使用) 自重堂 89153531

81501 製品制電ワンタックパンツ(年間用定番生地使用)

商品レビューを投稿する
返品不可裾上げ可
シルバー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード89153531品番81501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

新鮮さが持続する。洗濯耐久性に優れた一着。織物芯を使用することで型くずれを防止し、生地に色あせ防止加工をしていますので洗濯を繰り返しても新鮮さが持続します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)78ウエスト(cm)76種別ワンタックパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電JIS規格JIST8118適合、製品制電生地ソフトツイル色番36RoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業、電気・設備工事、自動車・バイク整備、運送・倉庫
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする