自重堂
81602 製品制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
返品不可
裾上げ可
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
アースグリーン
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
89~94
70~76
77~82
83~88
89~94
95~106
107~118
119~130
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89155053
品番
81602
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
突起物の露出をなくした多機能男女ペアユニフォームに、ストレッチ性をプラス。「製品制電」「ストレッチ性」「消臭&抗菌」機能を装備。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネイビー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
89~94
仕様
消臭&抗菌テープ、脇ゴム仕様、バックルガード、デザインパイピング
種別
ワンタックカーゴパンツ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、製品制電
生地
ストレッチツイル
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。