曜日別特売
85606 85606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 89157214

 

85606 85606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 89157214
85606 85606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 89157214
85606 85606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 89157214
85606 85606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 89157214
85606 85606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 89157214
85606 85606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 89157214

85606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)81~90
サイズEL
内容量1本注文コード89157214品番85606
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

ボタンやファスナー等の突起物の露出をなくした、安全設計の男女ペアユニフォーム。「製品制電」「ストレッチ」「消臭&抗菌」機能を装備したリーズナブルなユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)75ウエスト(cm)81~90仕様消臭&抗菌テープ、脇ゴム仕様、バックルガード種別ワンタックパンツサイズEL混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電JIS規格JIS T8118適合、製品制電ヒップ(cm)115生地ストレッチバーバリー色番36RoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする