曜日別特売
WH2114 WHISeL メンズシングルコート WH2114 自重堂 89157546

WHISeL メンズシングルコート WH2114

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード89157546品番WH2114
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ベーシックで上質。ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ち溢れています。WH10416メンズツータックパンツと組み合わせできます。

ホワイトサイズ3Lタイプ名入れ可胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル65%、綿35%肩幅(cm)51袖丈(cm)60着丈(cm)112生地ウエザー色番10RoHS指令(10物質対応)対応生地性能制菌加工、リネン対応性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする