WHISeL レディースシングルコート WH10203

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
サイズLL
内容量1着注文コード89158964品番WH10203
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ベーシックで上質。ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ち溢れています。WH10442レディースツータックパンツ(ゆったり)と組み合わせできます。

ホワイトサイズLL胸囲(cm)113肩幅(cm)43袖丈(cm)58タイプ名入れ可混率(%)ポリエステル80%、綿20%着丈(cm)112生地交織ポプリン色番10RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする