WH10207 WHISeL メンズシングルコート WH10207 自重堂 89159122

WHISeL メンズシングルコート WH10207

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
サイズM
内容量1着注文コード89159122品番WH10207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700

ベーシックで上質。ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ち溢れています。WH10416メンズツータックパンツと組み合わせできます。

ホワイトサイズM胸囲(cm)110肩幅(cm)45袖丈(cm)57タイプ名入れ可混率(%)ポリエステル80%、綿20%着丈(cm)107生地交織ポプリン色番10RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする