WH10312 WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH10312 自重堂 89159725

WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH10312

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1本注文コード89159725品番WH10312
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

滑りが良く、アクティブな作業に最適なニット素材。制電糸を編み込むことで制電気による不快なパチパチを抑え、制菌性能、洗濯耐久性共に優れた着やすさがうれしい素材です。膝から裾へのまっすぐラインで美スタイルが完成!

ホワイトサイズ3Lウエスト(cm)74~82ヒップ(cm)110色番10仕様ウエストゴム(両サイド)(脇ポケット無しのスッキリタイプ)タイプ裾上げ可混率(%)ポリエステル100%股下(cm)78生地トリコットニット生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別女性用股下(実寸)(cm)83フリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする