WH10411 WHISeL 女子横掛 WH10411 自重堂 89160066

WHISeL 女子横掛 WH10411

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
サイズ4L
内容量1着注文コード89160066品番WH10411
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

医療ケアを妨げない、のびやかな着心地のMedicalウエア。あらゆる動きに対応してくれるからストレスフリー。清潔感を漂わせるシンプルフォルムはボトムとの相性も抜群です。コーディネートでさりげなく自分らしさものぞかせて。

ホワイトサイズ4L胸囲(cm)120肩幅(cm)47袖丈(cm)22仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル80%、綿20%着丈(cm)68生地交織ポプリン色番10生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする