WH10916 WHISeL メンズツータックパンツ WH10916 自重堂 89162656

WHISeL メンズツータックパンツ WH10916

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1本注文コード89162656品番WH10916
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

医療ケアを妨げない、のびやかな着心地のMedicalウエア。あらゆる動きに対応してくれるからストレスフリー。清潔感を漂わせるシンプルフォルムはボトムとの相性も抜群です。コーディネートでさりげなく自分らしさをのぞかせて。

ホワイトサイズMウエスト(cm)76~81ヒップ(cm)105色番10タイプ裾上げ可混率(%)ポリエステル90%、綿10%股下(cm)80生地トリコットニットRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応、透け防止効果性別男性用股下(実寸)(cm)85ハーフ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする