曜日別特売

WHISeL チュニック WH11201

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1着注文コード89163243品番WH11201
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ゆったりとしたスクエアな襟もととパイピングが女性らしい洗練デザイン。落ち着きのあるマットな質感のフルダル加工糸を使用した、透けにくくソフトな風合いの布帛タイプ。院内感染を予防する性菌加工を施し常に清潔・安心をキープ。ケアする人にも、される人にもやさしい仕様です。

ホワイトサイズ3L胸囲(cm)110肩幅(cm)43袖丈(cm)23.5仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル100着丈(cm)72生地ツイル色番10RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止資材使用、制菌加工、透け防止効果、リネン対応性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする