曜日別特売
WH11212 WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH11212 自重堂 89163523

WH11212 WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH11212 自重堂 89163523
WH11212 WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH11212 自重堂 89163523

WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH11212

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ピンク
サイズL
内容量1本注文コード89163523品番WH11212
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

落ち着きのあるマットな質感のフルダル加工糸を使用した、透けにくくソフトな風合いの布帛タイプ。院内感染を予防する性菌加工を施し常に清潔・安心をキープ。ケアする人にも、される人にもやさしい仕様です。

ピンクサイズLウエスト(cm)62~70ヒップ(cm)98色番61仕様ウエストゴム(両サイド)タイプ裾上げ可混率(%)ポリエステル100股下(cm)78生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止資材使用、制菌加工、透け防止効果、リネン対応性別女性用股下(実寸)(cm)83フリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする